Beli slogging tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  2. HAOTOOLS Folding Goods Trolley (Troli Barang / Troli 2 Roda / Troli Lipat)
    Mulai

    Rp139.900

    HAOTOOLS Folding Goods Trolley (Troli Barang / Troli 2 Roda / Troli Lipat)
    atribut:
    • Color: Black
    • Grip Handle: Spons
    • Trolley Frame: Iron
  3. KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  4. Barton Tools Handle Only Skate Tank Machine Roller (Handle Troli Kargo)
    Mulai

    Rp699.900

  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Slogging Wrench Ring
    • Material: Carbon Steel
  7. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp809.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  8. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp559.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Insulated: No
    • Material: Hardened Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Points: 12
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: DIN 7444
    • Type: Ring Slogging Spanner
  9. monotaro Aluminum Two-Wheeled Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda / Troli Lipat)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Aluminum Two-Wheeled Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda / Troli Lipat)
    Deskripsi:
    As transportation applications.
    atribut:
    • Cargo bed dimensions (width) (mm): 195
    • Height (mm): 1264.9
    • Bed dimensions (length) (mm): 355
    • Overall Width (mm): 507.6
    • Body Material: Aluminium
    • Load Capacity (kg): 180
    • Use the Wheels (Ø mm): 200
  10. Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp359.900

    Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    RORED HDA Series adalah pelumas roda gigi tugasberat berkemampuan tinggi yang diformulasikandari base oil bermutu tinggi dan aditif ExtremePressure.TINGKATAN MUTURORED HDA Series memenuhi persyaratan kerjadari API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D ,Volvo 97310& 97316 ,Voith 3.325.339, dan MAN 342 M-1.RORED HDA 90memiliki MB approval 235.0PENGGUNAANRORED HDA Series digunakan untuk melumasiroda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada gardandan rumah/kotak kemudi kendaraan bermotor yangmempunyai persyaratan kerja tugas berat.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5920.778/75.100/VI/2021
  11. CPT National Gerobak Dorong Hammertone
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

  12. Gates Unitta Asia Sonic Belt Tension Meter
    Mulai

    Rp19.999.900

    Gates Unitta Asia Sonic Belt Tension Meter
    Deskripsi:
    Improved measurement sensitivity.Shorter measurement time.Adopts an organic EL display.Full manual installation function.Accessories : Flexible arm microphone (model number: TM-AMM), carrying case, alkaline batteries (2 AAA batteries) *USB cable is not included.
    atribut:
    • Power Supply: Alkaline batteries (AAA x 2)
    • Measurement Range (Hz): 10 to 5000
    • External Dimensions (mm): 59×160×26
  13. TRUSCO Trolley Platform Truck W/Barrow (Troli Keranjang)
    Mulai

    Rp5.099.900

    TRUSCO Trolley Platform Truck W/Barrow (Troli Keranjang)
    atribut:
    • Assembly Guide: 2 persons 30 mins
    • Finish Material: Loading Platform: Steel, Handle: Steel, Wire Gauze: Steel, Mats: Vinyl Chloride, Handle Surface Treatment: Powder Coating, Caster bracket: Steel, Wheel: Butadiene Rubber (SBR)
    • Specifications: Flexible Caster x 2, Fixed Caster x 2 (100φ, 130φ is noise reduction caster with radial bearing)
  14. Wipro Trolley Hand Foldable Aluminium (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp809.900

    Wipro Trolley Hand Foldable Aluminium (Troli Lipat)
    atribut:
    • Loading Weight (kg): 150
    • Overall Size (mm): 710x420x930
    • Wheel Size (inch): 4
    • Packing Size (mm): 530x430x130
    • Material: Aluminium
    • Close Size (mm): 530x420x230
Daftar Harga slogging tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
HAOTOOLS Folding Goods Trolley (Troli Barang / Troli 2 Roda / Troli Lipat)Rp139.900
KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)Rp549.900
Wipro Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp139.900
SUNC Folding Trolley (Troli Barang / Troli 2 Roda / Troli Lipat)Rp119.900
Barton Tools Handle Only Skate Tank Machine Roller (Handle Troli Kargo)Rp699.900
Double Thunders Trolley Folding (Troli Lipat)Rp84.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp149.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp809.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait